曜日別特売

ボディバッグ 33052

ボディバッグ 33052 - FIRST DOWNボディバッグ 33052 - FIRST DOWNボディバッグ 33052 - FIRST DOWNボディバッグ 33052 - FIRST DOWNボディバッグ 33052 - FIRST DOWNボディバッグ 33052 - FIRST DOWNボディバッグ 33052 - FIRST DOWN

ボディバッグ 33052は、子どもから大人までシーンに合わせてお使いいただけるボディバッグです。2ルーム仕様でメインルームは長財布や手帳、タオルなどが楽々入るサイズです。ストラップは左右付け替えが可能です。背面はクッション性のあるメッシュ素材。長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい仕様になっております。

用途日常・アウトドアなどに。材質杢調ポリエステル特性クッション性、通気性ポケット外側:ファスナーポケット×1、内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、タブレットポケット×1、ペン差し×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)17×30×9内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0666174633052ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0666175533052グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0666177133052ネイビー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする