ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】

ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C610 FRUTE(フルート)リミテッドエディション 【エンドキャップ:カーボンプレート】 - ALDECOR(アルデコール)

軽くて丈夫で美しい「グッドデザイン賞」受賞。
強くて安全、軽くて美しい大人気のアルデコールカーストッパー フルートに高級感溢れるエディションカラーが登場。
雨水がたまらない高脚式構造。SUVや電気自動車など、重量級の車両に対し矢じり型の高脚を1.5倍にリファイン。
両端の鋳物をカーブ形状に削りライトの反射を促しました。
側周面に特殊なローレット加工を施し夜間の視認性を向上させ、より美しくより安全に配慮しました。
アンカー不要。差し込むだけの簡単施工。

用途印象的なフォルムと豊富なカラーバリエーションは、住宅はもちろん商業店舗にも最適。設置するだけでスタイリッシュな外構が完成します。付属品ステンレス製取付ボルト M16×100 2本質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×130×105耐荷重(t)2内容量1台
関連資料:(0.59MB)
注意
※・設置場所はコンクリート面の上とし、薄いアスファルトや下地が柔らかい場所、砂地、砂利の場所は使用できません。
※・本製品は車両用製品ですので、坂道や一般道でのご使用はおやめください。
※・本製品は重量2t以上の大型車両用には対応しておりません。
※・本製品への車両の乗上げ、勢いよく車輪を当てるなどした場合、ぐらつきや破損の原因となりますので、運転には十分ご注意ください。
※・タイヤはゴムが主体です。タイヤ側面は特に剛性がなく、側面から当てるとパンクしたり裂ける場合があります。本製品によるこれらの損害は弁償やクレームの対象となりませんのでご承諾ください。
※・本製品は金属製品のため、夏場や直射日光下では表面温度が50度を超す場合がございますので、素手や素足で触れないでください。また、ペットのお散歩の際も十分気をつけてください。
※・車止めの用途以外でのご使用はおやめください。
※・本製品はアルミニウム生材仕上のため、素材色が少しずつ暗めに落ち着いていきます。また、日光や雨に含まれる酸により斑点や染みが発生しますが、これは人間でいうところのかさぶたの役割をする酸化被膜が生成されるためで、品質には全く問題ございません。素材そのものが持つ美観特性を生かした商品として、経年変化をお楽しみいただけると幸いです。
※・砂型鋳造ハンドメイドのため、重量誤差、鋳肌特有の凹凸が生じます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662218ALD-C610LKPQCプラチナクォーツメタリック
28,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06662227ALD-C610LKGMCゴールドメタリック
28,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06662236ALD-C610LKBKCグラファイトブラックマイカ
28,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06662245ALD-C610LKDBCディープブルーマイカ
28,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする