限定色 スーパーバスケット

限定色 スーパーバスケット - EFFORT(エホート)

新素材から生まれた重厚な輝き
徳陽ビス箱が入るワイドスペース
積み下ろしに便利なサイド取手付き
レジャー・日用品等多目的収納に最適
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用

用途作業、レジャー、日用品の収納材質耐衝撃性コーポリマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×280外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)385外寸法・間口(mm)465内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669218SB-465GDゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
06669227SB-465SIシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
06669236SB-465BRブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする