LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mm

LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mm - Kenko(ケンコートキナー)

大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!
ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!

電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約74(電池含まず)レンズ径(Φmm)90ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670049PKC-013
4,170
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする