Kenko(ケンコートキナー)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!
ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源
単4形乾電池2本(別売)
倍率
3(小玉4.5倍)
本体質量(g)
約30(電池含まず)
レンズ径(Φmm)
50
ライト種類
LEDライト2灯
材質(レンズ)
アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×190×20
連続点灯時間(時間)
270(アルカリ乾電池使用時目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06670031
PKC-011
¥
3,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください