曜日別特売

LED付き卓上コンパクト拡大鏡

LED付き卓上コンパクト拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

折り畳んでコンパクトに!
レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。

材質(本体)ABS樹脂、LED質量(g)109(電池除く)倍率2.5本体寸法(mm)95×67×38バッテリー単4形乾電池3本ライト種類LEDライト4灯と5灯切替え式材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670015KTL-403
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする