小林製鋏
打物 剪定芽切
軽い切れ味で手が疲れにくい剪定鋏です。
見た目もアンティーク感がありオシャレ。
用途
庭木の剪定作業などに。
全長(mm)
185
質量(g)
177
刃長(mm)
45
使用目的
剪定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06669480
B-01B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください