小林製鋏
打物 芽切鋏 180
軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。
切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。
用途
ガーデニングの作業などに。
全長(mm)
182
質量(g)
109
タイプ
直刃
刃長(mm)
53
使用目的
ガーデニング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06669455
K-5B
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください