曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
梱包・物流業務など、衛生管理が求められる作業の現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・梱包・物流業務向けホワイト機能制電・抗菌内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60813094FH434S103ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%4353
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60813103FH434M108ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%4555
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60813112FH434L113ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%4757
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60813121FH434LL118ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%4959
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60813137FH4343L123ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%5159
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60813146FH4344L130ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%5359
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
66248598FH4345L137ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1%5559
6,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする