セルタン
4wayマットレス
折りたたむとソファーになる便利なマットレス
折りたたむとソファーとして使えます。
マットレスの表生地は起毛生地。裏面はメッシュ生地なので通年通して快適に使えます。
安心の日本製。
厚さ(cm)
10
奥行き(cm)
200
材質(中材)
ウレタンフォーム
材質(側地)
ポリエステル100%
内容量
1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※カバーは外して洗えません。
※コンパクトな圧縮梱包でお届けしております。商品到着後はなるべく早く圧縮梱包から開梱してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671047
A840a-266BR/349DBR
16.8
ブラウン
ダブル
140
梱包:160サイズ
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671056
A840a-650BL
16.8
ブルー
ダブル
140
梱包:160サイズ
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671065
A840a-647GRY
16.8
グレー
ダブル
140
梱包:160サイズ
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671081
A841a-266BR/349DBR
13.2
ブラウン
セミダブル
120
梱包:140サイズ
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671090
A841a-650BL
13.2
ブルー
セミダブル
120
梱包:140サイズ
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671099
A841a-647GRY
13.2
グレー
セミダブル
120
梱包:140サイズ
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671108
A842a-266BR/349DBR
10.35
ブラウン
シングル
100
梱包:140サイズ
オープン
¥
7,298
¥8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671117
A842a-650BL
10.35
ブルー
シングル
100
梱包:140サイズ
オープン
¥
7,298
¥8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671126
A842a-647GRY
10.35
グレー
シングル
100
梱包:140サイズ
オープン
¥
7,298
¥8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません