曜日別特売

USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz

USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz - エレコム

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。

仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2DisplayPort(TM)プラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670941CAC-CDP10BK2約1※コネクター含まず
6,040
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
06670950CAC-CDP20BK2約2※コネクター含まず
6,520
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする