曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ5色展開、豊富なサイズバリエーション。
頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 80% ポリエステル 20%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820584DC5182ホワイトS64
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820593DC5182ホワイトM66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820602DC5182ホワイトL68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820611DC5212サックスS64
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820627DC5212サックスM66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820636DC5212サックスL68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820645DC5213グリーンS64
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820654DC5213グリーンM66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820663DC5213グリーンL68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820672DC5012ピンクS64
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820681DC5012ピンクM66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820697DC5012ピンクL68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820706DC5013イエローS64
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820715DC5013イエローM66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820724DC5013イエローL68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする