サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用
和食店や割烹など、和の現場に最適な白の調理前掛けです。
丈夫で火に強いカツラギ織り素材を採用しており、調理場での安全性を高めます。
厚手の生地で耐久性に優れており、業務用として安心して着用いただけます。
用途
厨房向けユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
綿100
身幅(cm)
58
生地
カツラギ
ひも長(cm)
262
前中心丈(cm)
55
ひも幅(cm)
4
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16535645
A68
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください