ストレートパンツ

ストレートパンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耐久性、安全性、抗菌性に配慮した常温作業向けユニフォーム
独自の三層構造糸で、優れた抗菌・防臭力を実現
工場内での交差汚染防止に役立つ、4色展開

用途食品工場 常温作業場向け仕様ウエスト後ろゴム、ベルトループ付き、左脇金属ファスナー、右後ろ外ポケット1か所、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)ポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)1機能制電・抗菌生地ツイルTKG品番9-0000-0000性別女性用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00421347US26074L6885~901006-1338-0806
8,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
00421295US2607S6855~60966-1338-0801
8,400
取扱い終了
代替品有
00421304US2607M6861~66966-1338-0802
8,400
取扱い終了
代替品有
00421313US2607L7067~721006-1338-0803
8,400
取扱い終了
代替品有
00421322US2607LL7073~781006-1338-0804
8,400
取扱い終了
代替品有
00421338US26073L6879~841006-1338-0805
8,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00421295US260760817382US2607US2607 ストレートパンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817382ストレートパンツサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
00421304US260760817391US2607US2607 ストレートパンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817391ストレートパンツサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
00421313US260760817407US2607US2607 ストレートパンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817407ストレートパンツサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
00421322US260760817416US2607US2607 ストレートパンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817416ストレートパンツサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
00421338US260760817425US2607US2607 ストレートパンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817425ストレートパンツサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする