ヤナセ(柳瀬)
翼 105×1.2×15
他の切断砥石に比べ長寿命です。
一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途
研削・切断作業。
粒度
36
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
S
対応材質
最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.2
適合用途
最適(切断)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06672027
RC-100TS
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください