曜日別特売

ハンドノズルスプレーグリップ付

ハンドノズルスプレーグリップ付 - ケルヒャー

Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。

用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。)適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp長さ(mm)254幅(mm)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110パイプ径(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066788694.130-063.0
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする