YFS
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途
自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材
材質
SCM435
色
シルバーメタリック
表面処理
ジオメット
頭部形状
六角穴付ボルト
穴の形状
六角穴
全13種類を絞り込む
ねじサイズ
選択してください
M6×12
M6×20
M6×25
M8×20
M8×25
M8×35
M10×16
M10×20
M10×25
M12×25
M12×30
M12×40
M16×65
内容量
選択してください
1袋(5本)
1袋(10本)
1袋(20本)
1袋(40本)
1袋(50本)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06682229
M8 x 20
1袋(20本)
M8×20
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
4日以内出荷
06682238
M8 x 25
1袋(20本)
M8×25
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
06682247
M8 x 35
1袋(20本)
M8×35
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
4日以内出荷
06682256
M6 x 12
1袋(50本)
M6×12
オープン
¥
1,563
¥
1,719
(税込)
4日以内出荷
06682265
M6 x 20
1袋(40本)
M6×20
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
06682281
M6 x 25
1袋(40本)
M6×25
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
4日以内出荷
06682290
M10 x 16
1袋(20本)
M10×16
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
4日以内出荷
06682299
M10 x 20
1袋(20本)
M10×20
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
4日以内出荷
06682308
M10 x 25
1袋(20本)
M10×25
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
06682317
M12 x 25
1袋(10本)
M12×25
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
4日以内出荷
06682326
M12 x 30
1袋(10本)
M12×30
オープン
¥
975
¥
1,073
(税込)
4日以内出荷
06682335
M12 x 40
1袋(10本)
M12×40
オープン
¥
1,103
¥
1,213
(税込)
4日以内出荷
06682220
M16 x 65
1袋(5本)
M16×65
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください