ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き

ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き - テラウチ(寺内製作所)

オールステンレス(SUS304)製です。
ローラー径はΦ60.5です。
ローラー肉厚は1.5mmです。
中荷重品搬送に適しています。
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06683550SU6015-500W-S
12,290
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする