曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

耐油、耐熱、耐薬品、G仕様
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。
またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。
特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。
のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684995BT-201G-1P1P
298
259
285(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685011BT-201G-2P2P
421
369
406(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685020BT-201G-3P3P
544
469
516(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685029BT-201G-4P4P
667
579
637(税込)
29日以内出荷
返品不可
06685038BT-201G-5P5P
790
679
747(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685047BT-201G-6P6P
914
779
857(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685056BT-201G-7P7P
1,037
879
967(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685065BT-201G-8P8P
1,160
979
1,077(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685081BT-201G-9P9P
1,283
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685090BT-201G-10P10P
1,406
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685099BT-201G-11P11P
1,531
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685108BT-201G-12P12P
1,654
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
06685117BT-201G-13P13P
1,777
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685126BT-201G-14P14P
1,900
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685135BT-201G-15P15P
2,023
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
06685151BT-201G-16P16P
2,147
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685160BT-201G-17P17P
2,270
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685169BT-201G-18P18P
2,393
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685178BT-201G-19P19P
2,516
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685187BT-201G-20P20P
2,639
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685196BT-201G-21P21P
2,763
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685205BT-201G-22P22P
2,886
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685221BT-201G-23P23P
3,009
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685230BT-201G-24P24P
3,132
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685239BT-201G-25P25P
3,255
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685248BT-201G-26P26P
3,380
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685257BT-201G-27P27P
3,503
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685266BT-201G-28P28P
3,626
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685275BT-201G-29P29P
3,749
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685291BT-201G-30P30P
3,872
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする