曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ内容量1個
239件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
極数
端子間ピッチ(mm)
電線太さ(mm2)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06686045CTKC-1000-1P直付1P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
9,503
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686061CTKC-1000-2P直付2P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
18,254
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686070CTKC-1000-3P直付3P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
27,006
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
06686079CTKC-1000-4P直付4P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
35,758
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686088CTKC-300ST-1P直付1P4760/100/15010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
2,581
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686097CTKC-300ST-2P直付2P4760/100/15010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
4,267
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686106CTKC-300ST-3P直付3P4760/100/15010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
5,954
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686115CTKC-300ST-4P直付4P4760/100/15010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
7,640
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686131CTKC-300ST-5P直付5P4760/100/15010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
9,326
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686140CTKC-300ST-6P直付6P4760/100/15010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
11,013
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686149CTKC-600-1P直付1P66150/200/32525.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
4,623
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686158CTKC-600-2P直付2P66150/200/32525.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
8,351
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686167CTKC-600-3P直付3P66150/200/32525.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
12,081
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686176CTKC-600-4P直付4P66150/200/32525.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)
15,809
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686185CTKC-600ST-1P直付1P66150/200/32525.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
4,623
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686201CTKC-600ST-2P直付2P66150/200/32525.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
8,351
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686210CTKC-600ST-3P直付3P66150/200/32525.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
12,081
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686219CTKC-600ST-4P直付4P66150/200/32525.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
15,809
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686228CTKC-800ST-1P直付1P66200/325/200(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
9,058
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686237CTKC-800ST-2P直付2P66200/325/200(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
17,366
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686246CTKC-800ST-3P直付3P66200/325/200(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
25,673
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686255CTKC-800ST-4P直付4P66200/325/200(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
33,981
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686271CTL-1000-1PC型20mmレール1P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
9,652
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686280CTL-1000-2PC型20mmレール2P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
18,485
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686289CTL-1000-3PC型20mmレール3P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
27,317
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686298CTL-1000-4PC型20mmレール4P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
36,149
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686307CTL-1000-5PC型20mmレール5P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
44,981
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686316CTL-1000-6PC型20mmレール6P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
53,814
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686325CTL-1000-7PC型20mmレール7P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
62,647
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686341CTL-1000-8PC型20mmレール8P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
71,479
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686350CTL-1000-9PC型20mmレール9P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
80,311
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686359CTL-1000-10PC型20mmレール10P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
89,143
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686368CTL-1000-11PC型20mmレール11P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
97,976
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686377CTL-1000-12PC型20mmレール12P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
106,809
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686386CTL-1000-13PC型20mmレール13P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
115,641
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686395CTL-1000-14PC型20mmレール14P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3
124,473
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686411CTL-1000ST-1PC型20mmレール1P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
9,652
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686420CTL-1000ST-2PC型20mmレール2P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
18,485
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686429CTL-1000ST-3PC型20mmレール3P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
27,317
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686438CTL-1000ST-4PC型20mmレール4P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
36,149
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686447CTL-1000ST-5PC型20mmレール5P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
44,981
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686456CTL-1000ST-6PC型20mmレール6P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
53,814
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686465CTL-1000ST-7PC型20mmレール7P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
62,647
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686481CTL-1000ST-8PC型20mmレール8P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
71,479
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686490CTL-1000ST-9PC型20mmレール9P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
80,311
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686499CTL-1000ST-10PC型20mmレール10P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
89,143
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686508CTL-1000ST-11PC型20mmレール11P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
97,976
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686517CTL-1000ST-12PC型20mmレール12P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
106,809
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686526CTL-1000ST-13PC型20mmレール13P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
115,641
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686535CTL-1000ST-14PC型20mmレール14P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
124,473
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする