曜日別特売

ニトリル手袋スムースPF ピンク(200枚入)

ニトリル手袋スムースPF ピンク(200枚入) - 宇都宮製作

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。

用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.09(指部)ピンク入数(枚)200全長(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694759NBR0356PFPBLL8.321
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06694795NBR0356PFPBSS816.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06694777NBR0356PFPBMM8.218.8
オープン
取扱い終了
返品不可
06694820NBR0356PFPBSSSS7.815.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06694759NBR0356PFPBL64151809NBR035APF-PB-L画像準備中ディスポグローブ宇都宮製作1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06694795NBR0356PFPBS64151800NBR035APF-PB-S画像準備中ディスポグローブ宇都宮製作1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする