曜日別特売

Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 - テクロック

JIS準拠の幅広いラインナップ
安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ
石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性
測定子とアンビルにステンレス鋼採用
ワンタッチでBluetooth送信
SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

最小表示量(mm)0.01内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定子直径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定項目
測定力(N)
測定子直径(Φmm)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691688SSPG-11【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】12軟質発泡材料/軟質ウレタンフォーム(2000年廃止規格)0.36335.7K6400-1-2004/K6402-1976
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691697SSPG-12【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】12加硫ゴム(1998年廃止規格)0.7855K6301-1995
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691706SSPG-13【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】12ゴム引布・プラスチック引布/ゴム引布/ゴム・A法(35 IRHD未満)用0.78510K6404-2-3-1999/K6328-1999/K6250-2006
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691715SSPG-14【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】12接着しん地(不織布)0.39416L1086-2007
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691731SSPG-15【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】12接着しん地(普通の織物)/一般織物(普通の織物)2.3511.3L1086-2007/L1096-1999
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691740SSPG-16【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】12ニット生地(普通の織物)/接着しん地(普通の織物)/一般織物(有毛織物)0.34325.2L1018-1999/L1086-2007/L1096-1999
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691749SSPG-17【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】12靴甲用人工皮革/革3.854±0.098/3.85±0.110K6505-1995/K6550-1994
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691758SSPG-18【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】13ゴム物理試験方法熱可塑性ゴムA法(35 IRHD以上)0.4315K6250-2006
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする