サイドキャビネット

サイドキャビネット - スマイルサイドキャビネット - スマイルサイドキャビネット - スマイル

引き出し全段フルオープンのスチールキャビネット
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
すべての引き出しはA4ファイル対応で、縦でも横でもすっきり入ります
すべての引き出しが奥まで引き出せるダブルサスペンション仕様
前面上部の鍵を施錠することで、引き出しのオールロックが可能
便利なセキュリティ機能
鍵:取っ手は安心の抗菌仕様で、安心のスペアキー付き
キャスター:前輪は動かないよう固定できるロック機能付き

付属品鍵×2、キャスター×5材質スチール質量(kg)22ホワイト高さ(mm)608種類引出し奥行(mm)457間口(mm)405棚段数3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上・中)幅324×408×88、(下)幅324×408×244機能オールロック式/ダブルサスペンション/引き出しフルオープン棚板耐荷重(kg)(上・中)10.0、(下)30.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684015749205
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする