曜日別特売

木目調スチールロッカー

木目調スチールロッカー - スマイル木目調スチールロッカー - スマイル木目調スチールロッカー - スマイル木目調スチールロッカー - スマイル

使い勝手と収納力にこだわった高機能スチールロッカー
長尺のコートが入る&省スペースの4人用
上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き
ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm
自慢の収納力とセキュリティ対策
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利

用途4人用付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、鍵×2材質スチール質量(kg)64有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×492×(上)304(中)1271(下)135機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール棚板耐荷重(kg)4外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790シリンダー錠内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066843207200841
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066843297200842
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,330/税込¥3,663
北海道地方数量1につき¥6,330/税込¥6,963
沖縄地方数量1につき¥8,330/税込¥9,163
離島数量1につき¥8,330/税込¥9,163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする