アスベル
フォルマ 調味料ボトル細口
(1件のレビュー)
ワンプッシュで手軽に適量を注げる便利な調味料ボトル。狙ったところに調味料をかけやすい細口タイプ。
材質
ポリエチレン
色
ブラウン
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694838
A2141
Φ68×194
400
大
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06694847
A2142
Φ66×164
300
中
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06694856
A2143
Φ62×128
180
小
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください