曜日別特売

縦横スライドピッチャー2.2 W

縦横スライドピッチャー2.2 W - ラストロ(岩崎工業)縦横スライドピッチャー2.2 W - ラストロ(岩崎工業)縦横スライドピッチャー2.2 W - ラストロ(岩崎工業)縦横スライドピッチャー2.2 W - ラストロ(岩崎工業)縦横スライドピッチャー2.2 W - ラストロ(岩崎工業)縦横スライドピッチャー2.2 W - ラストロ(岩崎工業)縦横スライドピッチャー2.2 W - ラストロ(岩崎工業)

スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。

材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール高さ(mm)293質量(g)306縦(mm)102横(mm)156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695617K-1264W
1,600
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする