屋外用ボックス

屋外用ボックス - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

警報ベル【KB-6】シリーズ用の屋外用ボックス(簡易防滴構造)です

適合機種KB-6、KB-6C、KB-6-24、KB-6C-24、KB-6-100、KB-6C-100質量(g)約1000構造簡易防滴構造配線接続端子台式外観ステンレス鋼板(シルバー)、ヘアラインクリア塗装仕上げ内容量1台
注意
※タンパー機能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691636KB-BOX
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする