分配コンセント

分配コンセント - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ナースコールに接続します
入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。
裏面に取付用磁石、フック付です。
埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
平和テクノシステム様「Yuiコール」やNTT様のナースコールにメーカー製のセンサー(マットセンサー及びベッドセンサー等)を接続し、既設「握り押しボタン」とセンサーを、合わせて使用することができます。

付属品4極モジュラーコード(3m)入力質量(g)70出力4極モジュラー×1入力ジャック×1、4極モジュラー×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観ABS樹脂 白色設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691591BC-S(HN)
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする