受信ユニット(4周波切替対応型)

受信ユニット(4周波切替対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

警報出力4CHの受信ユニット
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます
送信機は最大60台まで登録でき、4つのグループに分けて登録できます
電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶画面に表示します
タンパー、電池切れ、定期送信、環境の異常出力を装備しています
本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードを装備しています
オプションの登録・消去ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能。

質量(g)約600形式空中線:λ/4ホイップアンテナ消費電力(W)4.5出力【異常出力】接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作配線接続端子式機能付帯機能:受信周波数切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)200受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音内蔵ブザー(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時・メモリー内容表示終了時:「ピピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式警報出力(警報個別出力)接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作) 送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)、4回路表示灯【CH表示灯】LED 警報受信時:点灯、異常時:点滅、4個 【電源/受信表示灯】2色LED 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)/登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示接続台数送信機登録可能台数:60台〔送信機〕入力電源(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性あり)使用周波数(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691286RXF-740B
44,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする