押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ボタン部は「無地」です。
「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。
ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。
ボタンを押すとc接点出力します。
1個用スイッチBOX対応

取付1個用スイッチBOXに適合質量(g)63スイッチワンショット押しスイッチ(リアルタイム出力)出力無電圧1C接点 COM:黄、NO:橙、NC:茶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)ABS樹脂設置場所屋内接点容量DC24[V] 1[A]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691600SU-2
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする