曜日別特売

赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー

赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

窓やフェンスなどの境界線からの侵入者を赤外線で検知して光と音で威嚇、撃退
光と音で威嚇
赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。
制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能
制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。
また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。
電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップ
PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)
電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB
PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)
録音式の音声合成でメッセージを鳴動
最大16秒まで録音可、最大音量約80dB
昼夜判別機能
警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。
PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)
鳴動時間は5秒/20秒選択式
制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。
PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)
鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分
2段ビーム同時遮断方式
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、
鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。
変調周波数切替機能
複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。
赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。
遮光時間調整
検知可能な遮光時間を設定できます。
遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。
ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。
警報出力装置
警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。
〈その他〉
電源はDC12VとAC100Vの2タイプ
赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)
フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)

材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約560、受光器:約620検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)配線接続端子式電源電圧(V)DC10~18(極性なし)機能赤外線周波数切替機能(L⇔H)、AGC回路、防霜カバー、[昼夜判別機能]設定明るさ(約10~約1000lx調整可)以下を夜と判定、【威嚇制御機能】光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能/外部入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)消費電流(mA)投光器24/受光器350使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)フラッシュ閃光色:赤色 0.4秒の間4回点滅、0.4秒休止を繰り返す、点滅時間:遮光時間+1分(オフディレイ動作)設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)表示灯【受光】赤色LED(受光器) 受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器) 投光時:点灯、【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯光軸調整範囲水平方向のみ:±90°警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)検知時間(秒)遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 標準位置:0.05s音声出力音量:無音~約80dB/1m ボリューム可変式、録音時間:16秒以下(1フレーズのみ)、単発検知時:1フレーズ鳴動、連続検知時:最長約2分間繰り返し、停止する。昼のみ動作、夜のみ動作、昼夜動作、動作なしの設定が可能。赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691356PBV-20T
55,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする