防水型押しボタン送信機

防水型押しボタン送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

高齢者にも押しやすいワンプッシュの押しボタン送信機!
送信機側で受信機の報知を復旧させる機能を搭載しました
運用
送信機の押しボタンを押すと電波を送信し、受信機にお知らせします。
送信機はペンダント式で防水構造のため、居室、浴室、処置室など、様々な場所に持ち運んで使用できます。(水に浸して使用することはできません)
防水型押しボタン送信機
送信機の押しボタンを押せたか復旧できたか不安な方に「操作音」と「LED表示灯」でお知らせできます。
卓上型受信機「HCR-500/1000」やワイヤレス表示灯「HCR-810HY」とシステム構築すると、本機の復旧操作をするまで、卓上型受信機やワイヤレス表示灯の報知動作を続けることができます。
防水性能 : IPX7相当
電池寿命 1日10回送信で約3年 (CR2032×2個)
電池切れ報知機能付き (LED表示灯でお知らせ)
4周波切替対応型
大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。
送信機から受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。
オプションの中継機で延長可能です。

質量(g)約35(電池、首掛ひも含む)電源電圧コイン形リチウム電池 CR2032×2個(DC3V)機能送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信回数切替機能、操作音切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります)送信出力11mW以下外観樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:赤色)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)アンテナ内蔵型使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)防水日常生活防水電池寿命(年)約3(1日10回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691347HCT-B2
27,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする