曜日別特売

裏フリースホットワークグローブ

裏フリースホットワークグローブ - アトム裏フリースホットワークグローブ - アトム

全面ラバーが冷気や水を遮断。
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。
防水・防風・保温手袋。
裏フリースで更に暖かい。

用途冬場の各種作業に材質合成ゴム、ポリエステル全長(mm)278サイズM中指長(cm)8.4手の平幅(cm)11.9内容量1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066942172921-M
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする