曜日別特売

極寒ソフトロング65裏起毛

極寒ソフトロング65裏起毛 - アトム

独自配合の耐寒ニトリルゴムを使用しており、常温・低温環境(-20℃)でもやわらかいままご使用いただけます。
指先から手首までは起毛加工で暖かく、手首から上は裏地付きで耐久性があります。
履き口部に幅広タイプのゴムが入っているため、締め付けによる痛みを緩和し、ズレ落ちを防止します。
濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

材質
表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、ニトリルシート
裏:綿100%(指先~手首/綿起毛)
ハトメ:アルミニウム
用途冬場の水周り作業など全長(mm)650ブルー内容量1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066942261458-K-MM7.811
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
066942351458-K-LL7.911.5
オープン
取扱い終了
返品不可
066942511458-K-LLLL8.412
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする