アトム
ホットワークグローブ 男性用
(1件のレビュー)
全面ラバーが冷気や水を遮断。
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。
防水・防風・保温手袋。
用途
冬場の各種作業に
材質
合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
260
270
280
サイズ
L
LL
M
中指長(cm)
7.6
8
8.3
手の平幅(cm)
10.6
11.1
11.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694156
2922-1-M
260
ネイビー
M
7.6
10.6
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694165
2922-1-L
270
ネイビー
L
8
11.1
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694181
2922-1-LL
280
ネイビー
LL
8.3
11.6
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694190
2922-2-M
260
リーフ
M
7.6
10.6
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694199
2922-2-L
270
リーフ
L
8
11.1
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694208
2922-2-LL
280
リーフ
LL
8.3
11.6
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください