曜日別特売

スポンジワイプ レーナ

スポンジワイプ レーナ - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ レーナ - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)

吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。
自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。
1949年にスウェーデン人によって開発されました。
今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。
ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。
ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。
水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。
水に濡らして使う
乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。
使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。
乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。
使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。
お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。
100%天然素材
スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。
燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。
使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。
スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学でテキスタイルアート&デザインを学んだレーナ・M・カールソン。
楽しく、ユーモラスでシンプルなデザインは日本でも人気です。新しい色使いでますますファンを増やしています。

高さ(mm)200質量(g)12寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200混率(%)セルロース70、コットン30対応洗濯機使用可繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※表面の白いすじや黒い点は天然繊維の証です。安心してお使いください。
※濡れた状態で長時間他のものを重ねたり、摩擦により色移りする場合があります。
※塩素系漂白剤は生地を傷めます。
※高温の場所に長時間放置しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695389WX126123キャッツ/マルチカラー
550
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
06695398WX126125ヒヨコ/マルチカラー・グレー
550
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする