ビー・エム・シー
やわ肌マスク
内側不織布に肌触りの良い素材を採用。贅沢なやわらかさ
息苦しさ改善口元ワイヤー入り
高性能カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)
材質
ポリプロピレン不織布・ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン
形状
プリーツ型
色
白
入数(枚)
100
対象
風邪・花粉・PM2.5
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694689
-
ふつう(175mm×95mm)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
06694698
-
小さめ(145mm×90mm)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください