不織布マスクプレミアム

不織布マスクプレミアム - ビー・エム・シー不織布マスクプレミアム - ビー・エム・シー不織布マスクプレミアム - ビー・エム・シー不織布マスクプレミアム - ビー・エム・シー不織布マスクプレミアム - ビー・エム・シー不織布マスクプレミアム - ビー・エム・シー
(2件のレビュー)

耳ひもに6mm幅の平ゴム採用
高性能カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)

材質ポリプロピレン不織布・スパンデックス・ポリプロピレン形状プリーツ型入数(枚)60包装形態マスクビニール包装対象風邪・花粉・PM2.5ひもタイプ耳かけ内容量1箱(60枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694716-190×95大きめ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
06694725-175×95ふつう
オープン
499
549(税込)
当日出荷
06694741-145×95小さめ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 日常生活に

大き目を求めて買ったんだけど、思ったより大きい
ずり落ちることはないが、気密性としては自分には大きすぎかも?
付け心地等は不満無し

2025-09-04
用途: 施設介護時
医療・福祉・介護関連業

軟らかく、大きさも程よく、ひもも平紐で長時間かけていても耳が痛くなりません。お値段もお手頃で量も多く、お値打ち感があります、これからもリピートしていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする