水本機械製作所
沈みシャックル
材料
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692011
A-3103
【別品番】CS-28
2445
112
60
28
¥
33,660
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692020
A-3104
【別品番】CS-32
3895
128
72
35
¥
52,320
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください