水本機械製作所
ネジ止め沈みシャックル
サイズ
【レンチ】3
材料
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692047
A-3105
【別品番】CSF-28
2445
112
60
28
¥
40,560
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692056
A-3106
【別品番】CSF-32
3855
128
72
35
¥
57,660
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください