水本機械製作所
パッドアイ
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
1.8
材料
SUS304
参考使用荷重(kN)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
寸法W(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692309
A-3092
【別品番】PD-4H
10
12.5
28.5
36
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06692318
B-3092
【別品番】PD-4H
10
12.5
28.5
36
¥
740
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692327
A-3093
【別品番】PD-4W
11
20
40
48
¥
810
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692336
B-3093
【別品番】PD-4W
11
20
40
48
¥
830
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください