水本機械製作所
DCリングキャッチ
品番
【別品番】DC-8
質量(g)
75
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
9
材料
SUS304
寸法B2(mm)
14
寸法B1(mm)
17
参考使用荷重(kN)
3.43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692029
B-3085
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください