水本機械製作所
メガカラビナ(環付)
材料
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692345
A-3089
【別品番】MGK-12B
377
145
41
12
¥
9,810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06692361
A-3090
【別品番】MGK-14B
610
176
52
14
¥
13,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692370
A-3091
【別品番】MGK-16B
879
197
57
16
¥
16,860
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください