水本機械製作所
パワーO型フック
材料
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考使用荷重(kN)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
品番
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692187
A-3097
0.15
3
22
5.5
【別品番】MOS-3
2
¥
810
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692196
B-3097
0.15
3
22
5.5
【別品番】MOS-3
2
¥
830
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692205
A-3098
0.25
7.5
30
7
【別品番】MOS-4
3
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692221
B-3098
0.25
7.5
30
7
【別品番】MOS-4
3
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692230
A-3099
0.29
16
41
11
【別品番】MOS-5
4
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692239
B-3099
0.29
16
41
11
【別品番】MOS-5
4
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692248
A-3100
0.34
29
52
15
【別品番】MOS-6
5
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692257
B-3100
0.34
29
52
15
【別品番】MOS-6
5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692266
A-3101
0.54
57
57
16
【別品番】MOS-8
7
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692275
B-3101
0.54
57
57
16
【別品番】MOS-8
7
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692291
A-3102
1.18
99
61
18
【別品番】MOS-10
9
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06692300
B-3102
1.18
99
61
18
【別品番】MOS-10
9
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください