曜日別特売

OPMMリング

OPMMリング - 水本機械製作所OPMMリング - 水本機械製作所
品番【別品番】OP-25質量(g)2640寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29材料SUS304寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70参考使用荷重(kN)58.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06692038A-3096
90,060
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする