トンクレグリップ

トンクレグリップ - 天牛(富士手袋工業)トンクレグリップ - 天牛(富士手袋工業)トンクレグリップ - 天牛(富士手袋工業)トンクレグリップ - 天牛(富士手袋工業)トンクレグリップ - 天牛(富士手袋工業)トンクレグリップ - 天牛(富士手袋工業)

指先、手のひら部はウレタンエンボス加工を施しており抜群のすべり止め効果を発揮致します。
手首部分は平ゴムと面ファスナー(マジック)タイプでフィット感抜群です。

用途一般作業、鉄工、鳶職、土木建設、自動車修理業、電気設備業、アウトドア、ガーデニングなどあらゆる作業にご使用下さい。材質【手のひら部】豚革+ウレタンすべり止め、【甲部】速乾ポリエステル入数(双)1加工ウレタンエンボス加工袖口仕様ゴムタイプ、マジックタイプ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900306664M22.5819
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
06900315664L238.520
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
06900331664LL23.5921
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする