曜日別特売

軸付ホイールブラシ

軸付ホイールブラシ - PROMOTE(プロモート)

軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。

用途バリ取りに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線適合材金属製品内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901006WB-506
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする