PROMOTE(プロモート)
軸付カップブラシ
軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途
バリ取りに。
軸径(Φmm)
6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
外径(Φmm)
50
毛材
ワイヤ鋼線
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901015
CB-506
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません