PROMOTE(プロモート)
カップワイヤーブラシ(電動工具用)
カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途
バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10×1.5
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
75
砥石径(Φmm)
100
毛材
黄より線
金具径(Φmm)
60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900961
CB-75
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません