曜日別特売

ドレスアップ二枚刃ホルダー

ドレスアップ二枚刃ホルダー - ナルビー

ドレスアップした特別仕様盤

用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし付属品セーフティーキャップ材質(本体)PVC入数(枚)1材質(キャップ)PP材質(刃)カーボン鋼内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901828AAC-411
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする